Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Demonstrations-; Prototypenplatine; Komp: VIPER16LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-ISA119V1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ISA119V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: geschraubt
Betriebsspannung: 90...265V AC
Setinhalt: Prototypenplatine
Ausgangsspannung: 5...12V
Ausgangsstrom: 0,05...0,1A
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: Netzteil
Entwicklungskit-Typ: Demonstrations-
Topologie: buck
Komponenten: VIPER16LD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,12*
€ 69,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 63,83*
€ 82,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.