Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Motherboard; Komp: LED2472G; 7,5÷18VDC; 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-ILL015V2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL015V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: USB;JTAG;zur Stromversorgung;Stift
Betriebsspannung: 7,5...18V DC
Setinhalt: Motherboard
Betriebsstrom: 0,7A
Schnittstelle: USB;JTAG
Entwicklungskit-Typ: STM32
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Komponenten: LED2472G
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.