Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: RF; Motherboard; Komp: SPSGRF-868,STM32L151CBU6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-IDS001V4M
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IDS001V4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: USB;Stift
Frequenz: 868MHz
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: USB
Architektur-Art: Cortex M3
Entwicklungskit-Typ: RF
Komponenten: SPSGRF-868;STM32L151CBU6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.