Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Motherboard; Komp: S2-LP; Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-FKI915V1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-FKI915V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;SMA;zur Stromversorgung
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: SPI;USB
Anwendung: Transceiver
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: S2-LP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.