Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Motherboard; Bluetooth: 5.0,BLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-BCN002V1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-BCN002V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: Stiftleiste;Lötstellen
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: I2C;ADC
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: HTS221;VL53L1X;LIS2MDL;LSM6DSO;BALF-NRG-02D3;BlueNRG-2;LPS22HH;MP34DT05TR-A;STEVAL-BCN002V1D
Bluetooth version: 5.0;BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.