Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 3,3V; 1,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST1L05CPU33R
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST1L05CPU33R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...125°C
Gehäuse: DFN6
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 3,3V
Ausgangsstrom: 1,3A
Spannungsabfall: 0,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 4,5...5,5V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Steuereingang des Ausschaltmodus
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: ST1L05
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.