Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 34mH; 700mA; 1,16Ω; 250VAC; -25÷120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 34mH; 700mA; 1,16Ω; 250VAC; -25÷120°C
Drossel: Draht; THT; 34mH; 700mA; 1,16Ω; 250VAC; -25÷120°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSHB21H-07340
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSHB21H-07340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 1,16Ω
Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität: 34mH
Drossel-Typ: Draht
Drosselspulen-Art: mit Kompensierung
Weitere Suchbegriffe: drosselspule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
355
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 2,19*
Lager 2805
360
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 792,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.