Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 80V; 2A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 80V; 2A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 80V; 2A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SS28-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SS28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 80V
Vorwärtsspannung max.: 0,85V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.