Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 2A; SMA; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS22-LTP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     SS22-LTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 125pF
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.