Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 1A; subSMA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 1A; subSMA
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 1A; subSMA
Artikel-Nr.:
     2805-SS16L-R2
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS16L R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: subSMA
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.