Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 1,5A/250VAC; SPDT; ON-(ON); Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS0750301F040P1A
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     SS0750301F040P1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: PCB
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...75°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x5,75x6,5mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,4N
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: SS
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.