Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS-5GL111D
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SS-5GL111D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter 3 a 250 vac
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 30000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x10,2x6,4mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,39N
Hebellänge: 22,6mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Herstellerserie: SS
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.