Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 8A; 125VAC; schnell; TE5; SS-5F; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS-5F-8A-AP
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     SS-5F-8A-AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
pcb sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 125V AC
Widerstand: 9,9mΩ
Nennstrom: 8A
Abschaltfähigkeit: 50A
Spannungsabfall max.: 133mV
I2t Energie: 107A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TE5
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Herstellerserie: SS-5F
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.