Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 1,25A; 250VAC; schnell; TE5; SS-5F; Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS-5F-1-25A-BK
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     SS-5F-1-25A-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
pcb sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 116,5mΩ
Nennstrom: 1,25A
Abschaltfähigkeit: 50A
Spannungsabfall max.: 244mV
I2t Energie: 3,83A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TE5
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: SS-5F
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,72*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.