Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 80V; 3A; DO201AD; Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 80V; 3A; DO201AD; Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 80V; 3A; DO201AD; Band
Artikel-Nr.:
     2805-SR380-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SR380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 80V
Vorwärtsspannung max.: 0,85V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 80A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.