Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 5A; 250VAC; TR5; SR-5; unverpackt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SR-5-5A-BK
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     SR-5-5A-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 10mΩ
Nennstrom: 5A
Abschaltfähigkeit: 50A
Spannungsabfall max.: 57,5mV
I2t Energie: 95,4A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: SR-5
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,3465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,36*
€ 394,3184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,72*
€ 387,6068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,92*
€ 373,5648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 304,85*
€ 362,7715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,30*
€ 320,467
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.