Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Transceiver; 1,8÷3,6VDC; GPIO,SPI; Leistung über: 11,6dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPSGRF-868
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPSGRF-868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Transceiver
Schnittstelle: SPI;GPIO
Transfer: 500kbps
Abmessungen: 13,5x11,5mm
Modulation-Art: ASK;FSK;OOK;GFSK;GMSK;MSK
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Keramikantenne
Empfängerempfindlichkeit: -118dBm
Sendestärke: 11,6dBm
Modul-Art: RF
Band: 868MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,65*
  
Preis gilt ab 144 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 288 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 720 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.