Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPS-READER-GEVK
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SPS-READER-GEVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ONSEMI
Steckverbinder-Art: Stiftleiste;SMA
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Komponenten: NCP163;NCP3170;NCP3337;NCP5663;NLAS323
Eigenschaften des Zubehörs für Entwicklungskits: kompatibel mit Arduino Shield
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ON SEMICON:
ON SEMICON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 294,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,78*
€ 281,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.