Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; UAusg: 1÷30VDC; UAusg2: 1÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; UAusg: 1÷30VDC; UAusg2: 1÷30VDC
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; UAusg: 1÷30VDC; UAusg2: 1÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SPS-9602
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     SPS-9602-000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: MANSON
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 1...30V DC
Ausgangsstrom: 3A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Ausgangsspannung 2: 1...30V DC
Wirkungsgrad: 85%
Abmessungen: 110x220x360mm
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;aktives Korrektursystem des Leistungsfaktors;ferngesteuerte Ausgangsspannungseinstellungsfunktion;Dioden Überlastungsanzeiger;Spannungsfernkontrollfunktion
Ausgangsstrom 2: 30A
Spannungsstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung: 0,1% + 5mV
Leistungsfaktor: ≥0,97
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤40mVpp
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MANSON:
MANSON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,53*
€ 398,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.