Labornetzgerät, Typ=SPS9400, Ausgangsleistung=600 W, Ausgangsspannung 1, Max.=15 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=40 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=200 V, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Nein, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=CE EN 55011 55022 EN 60950 61558 |