Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 24A; USchalt: 24÷600VAC; 2-phasen; Serie: SOB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 24A; USchalt: 24÷600VAC; 2-phasen; Serie: SOB
Relais: Halbleiter; 24A; USchalt: 24÷600VAC; 2-phasen; Serie: SOB
Artikel-Nr.:
     2805-SOBR965560
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SOBR965560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x59,4x30mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 24A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 2-phasen
Relaisserie: SOB
Steuerspannung: 10...30V DC
Schaltspannung: 24...600V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 82,83*
€ 92,43*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 62,08*
€ 105,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.