Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 1,5mm; 500g; bleifrei; Spule; 2,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 1,5mm; 500g; bleifrei; Spule; 2,5%
Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 1,5mm; 500g; bleifrei; Spule; 2,5%
Artikel-Nr.:
     2805-SN955K600/1.5/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     811020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1,5mm
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Flussmittel-Art: No Clean;halogenfrei;REL0
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn96,5Ag3Cu0,5
Flussmittelinhalt: 2,5%
Herstellerserie: Kristall 600
Bezeichnung der Legierung: TSC305
Bezeichnung der Flussmittels: SW33
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.