Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 15N; 0,05N/mm; Federspannung: 0,5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.02.01343
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     10.01.02.01343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstößel
federstössel schmalz
federstößel
Hersteller: SCHMALZ
Betriebstemperatur: 0...80°C
Pneumatik Zubehör-Typ: Federstößel
Herstellerserie: FSTIm
Vertikale Belastung: 15N
Federkonstante: 50mN/mm
Federspannung: 0,5N
Federkraft: 1,02N
Horizontale Belastung: 10N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.