Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 1500N; 0,26N/mm; Federspannung: 1,49N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.02.01056
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     10.01.02.01056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstößel
federstössel schmalz
federstößel
Hersteller: SCHMALZ
Betriebstemperatur: 0...80°C
Pneumatik Zubehör-Typ: Federstößel
Herstellerserie: FSTE-HD
Vertikale Belastung: 1,5kN
Federkonstante: 0,26N/mm
Federspannung: 1,49N
Federkraft: 13,28N
Horizontale Belastung: 300N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.