Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 2400N; 710mN/mm; Federspannung: 8,95N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.02.00884
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     10.01.02.00884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstößel
federstössel schmalz
federstößel
Hersteller: SCHMALZ
Betriebstemperatur: 0...80°C
Pneumatik Zubehör-Typ: Federstößel
Herstellerserie: FSTA
Vertikale Belastung: 2,4kN
Federkonstante: 0,71N/mm
Federspannung: 8,95N
Federkraft: 17,8N
Horizontale Belastung: 800N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.