Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 2400N; 0,26N/mm; Federspannung: 5,38N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.02.00877
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     10.01.02.00877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstößel
federstössel schmalz
federstößel
Hersteller: SCHMALZ
Betriebstemperatur: 0...80°C
Pneumatik Zubehör-Typ: Federstößel
Herstellerserie: FSTE-HD
Vertikale Belastung: 2,4kN
Federkonstante: 0,26N/mm
Federspannung: 5,38N
Federkraft: 15,2N
Horizontale Belastung: 340N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.