Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 3700N; 0,22N/mm; Federspannung: 3,53N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.02.00872
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     10.01.02.00872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstößel
federstössel schmalz
federstößel
Hersteller: SCHMALZ
Betriebstemperatur: 0...80°C
Pneumatik Zubehör-Typ: Federstößel
Herstellerserie: FSTE-HD
Vertikale Belastung: 3,7kN
Federkonstante: 0,22N/mm
Federspannung: 3,53N
Federkraft: 5,19N
Horizontale Belastung: 385N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.