Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 4800N; 1,07N/mm; Federkraft: 75,3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.02.00813
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     10.01.02.00813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstößel
federstössel schmalz
federstößel
Hersteller: SCHMALZ
Betriebstemperatur: 0...80°C
Pneumatik Zubehör-Typ: Federstößel
Herstellerserie: FSTE-HD
Vertikale Belastung: 4800N
Federkonstante: 1,07N/mm
Federspannung: 24,38N
Federkraft: 75,3N
Horizontale Belastung: 730N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,45*
€ 139,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 108,24*
€ 140,38*
Frei Haus
ab € 122,17*
€ 145,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.