Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 2400N; 0,45N/mm; Federspannung: 1,4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.02.00764
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     10.01.02.00764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstößel
federstössel schmalz
federstößel
Hersteller: SCHMALZ
Betriebstemperatur: 0...80°C
Pneumatik Zubehör-Typ: Federstößel
Herstellerserie: FSTE-HD
Vertikale Belastung: 2,4kN
Federkonstante: 0,45N/mm
Federspannung: 1,4N
Federkraft: 12,7N
Horizontale Belastung: 466N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.