Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Drehgeschwindigkeit; digital,Montage; LED; 4 Ziffern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Drehgeschwindigkeit; digital,Montage; LED; 4 Ziffern
Messgerät: Drehgeschwindigkeit; digital,Montage; LED; 4 Ziffern
Artikel-Nr.:
     2805-SMRD4M1-2-U-CE
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     SMRD4M1-2-U-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SELEC
Montage: für DIN-Schiene
Ausgang: Relais x2
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 90...270V DC;90...270V AC
Eingangs-Art: NPN
Messgeräte-Typ: Drehgeschwindigkeit
Messung: Drehgeschwindigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 70x90x62mm
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SELEC:
SELEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.