Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 12,85V; 22A; Bidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ11CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ11CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 11V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 22A
Durchbruchspannung: 12,85V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,10*
€ 0,10*
1 Tag
4900
25
€ 5,95*
ab € 0,1645*
€ 0,3276*
1 Tag
4420
5
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,537*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,055*
€ 0,7192*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7192*
€ 0,85585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4218*
€ 0,50194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,1576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ12CA-E3/61
ab € 0,0845*
Ähnlich
Vishay
SMAJ11CA-E3/61
ab € 0,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.