Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LTE; Down: 300Mbps; Up: 50Mbps; LGA; 37x39,5x2,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SLM828G-EU-06
Hersteller:
     MEIG SMART TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     M828G23D
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MEIG SMART TECHNOLOGY
Betriebstemperatur: -30...75°C
Gehäuse: LGA
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PCM;GPIO;SDIO;SIM;ADC;PCIe
Abmessungen: 37x39,5x2,8mm
Kommunikationsmodul-Typ: LTE
Kommunikationsprotokoll: UDP;DHCP;TCP;IPv4;IPv6;QMI;RNDIS
Übertragung: WCDMA;LTE-FDD;LTE-TDD;GNSS;LTE CAT6
Transfer Uplink: 50Mbps
Transfer Downlink: 300Mbps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.