Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA,1/2R6,14250; 1100mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA,1/2R6,14250; 1100mAh
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA,1/2R6,14250; 1100mAh
Artikel-Nr.:
     2805-SL-750/FL
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-750/FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...130°C
Nennstrom: 1mA
Ausgänge: Leitungen
Strom im max. Impuls: 0,1A
Äußere Abmessungen: Ø14,7x25,2mm
Maximalstrom: 50mA
Größe der Zelle: 1/2AA;1/2R6;14250
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1100mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar;Hochtemperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.