Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 3,4N; 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 3,4N; 1,5mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 3,4N; 1,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKQGAKE010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKQGAKE010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: ALPS
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 5,2x5,2x1,5mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3,4N
Tastenfarbe: silber
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 1,5mm
Herstellerserie: SKQG
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.