Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1800V; 507A; E25; Ifsm: 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKN503/18SG
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 503/18 SG 02645720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Press-Pack
Gehäuse: E25
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 507A
Strom im max. Impuls: 6kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Herstellerserie: SKN503
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.