Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM400GB176DL3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM400GB176DL3 21920000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS9
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Frequenzwandler;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,77*
€ 1.194,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,48*
€ 1.188,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 897,85*
€ 1.068,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,97*
€ 1.042,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,80*
€ 1.013,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,73*
€ 974,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.