Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 20A; D2PAK; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK2030YD2-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SK2030YD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Fassungsvermögen: 720pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,58V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 280A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.