Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD123W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK14WTRTB
Hersteller:
     Fagor
Herst.-Nr.:
     SK14W TRTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Hersteller: FAGOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123W
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,39V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.