Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; Auflösung: 800x480; uC: DIABLO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK-GEN4-50DT-PI
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-GEN4-50DT-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -15...65°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB;Adapter 4D Serial PI;MicroSD-Karte 4GB
Schnittstelle: serial;1-wire;I2C x3;SPI x3;GPIO;8bit parallel
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Display-Auflösung: 800x480
Displayabmessung (H x B): 110,88x62,83mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Passendes Zubehör: BANANA-PI;BANANA-PI-M1+;BANANA-PI-M2
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser;CRC;NeoPixel;Quadratur Eingang;PWM-Ausgang;Impulsaussgang
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 460cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 166,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.