Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; GEN4; Auflösung: 480x272; 32kBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems 4.3Zoll Anzeige, Resistiver Touchscreen Gen4 Diablo16
4D Systems 4.3Zoll Anzeige, Resistiver Touchscreen Gen4 Diablo16
Artikel-Nr.:
     2805-SK-GEN4-43DT
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-GEN4-43DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -15...65°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB;Flachleitung mit 5pin Adapter;GEN4-PA;MicroSD-Karte 4GB
Schnittstelle: serial;1-wire;I2C x3;SPI x3;GPIO;8bit parallel
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Display-Auflösung: 480x272
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,86mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser;CRC;NeoPixel;Quadratur Eingang;PWM-Ausgang;Impulsaussgang
Herstellerserie: GEN4
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 460cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 91,57*
€ 126,30*
Frei Haus
ab € 95,07*
€ 142,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.