Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; MicroSD-Buchse,I/O x20; LCD TFT; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK-4DUINO-24
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-4DUINO-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: uUSB-PA5 II-Steuergerät;Verbindungskabel;Stiftleisten;MicroSD-Karte 4GB mit System
Schnittstelle: I2C;UART;JTAG;SPI x2;USB device
Display-Auflösung: 240x320
Displayabmessung (H x B): 48,96x36,72mm
Bildschirmdiagonale: 2,4"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: MicroSD-Buchse;I/O x20
Display-Eigenschaften: inteligent
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Mikrocontroller: ATMEGA32U4;PICASO
Helligkeit: 304cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 155,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.