Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Bluetooth: 4.0; Komp: SIM8905E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM8909-EVB-KIT
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     SIM8909-EVB-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SIMCOM
Steckverbinder-Art: USB 2.0;Jack 3,5mm;zur Stromversorgung;Audio analog
Setinhalt: Prototypenplatine;Kabel USB A - USB B micro;Antenne;Netzteil 5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB 2.0;GPIO;WiFi;SD;ADC;MIPI
Übertragung: GPRS;EDGE;WCDMA;GSM;LTE-FDD;LTE-TDD
Antennen-Art: abgewinkelt
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Komponenten: SIM8905E
Bluetooth version: 4.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SIMCOM:
SIMCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.