Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; 900MHz,1800MHz; Antenne: GNSS,abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM7800-EVB-KIT-B
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     SIM7800-EVB-KIT-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: SIMCOM
Steckverbinder-Art: USB;Jack 3,5mm;RJ45 x2;SD;SMA x3
Setinhalt: Prototypenplatine;USB-Kabel;Netzteil 5V DC;Antenne x2
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB 2.0;I2S;GPIO;SDIO
Übertragung: GPRS;EDGE;HSPA+;UMTS;GSM;LTE-FDD;LTE-TDD
Antennen-Art: abgewinkelt;GNSS
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Band: 900MHz;1,8GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SIMCOM:
SIMCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.