Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Antenne x2,Motherboard; Komp: SIM7600E-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM7600E-H-TE-KIT
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     S2-10AM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: SIMCOM
Steckverbinder-Art: SD;USB micro;SMA x3
Setinhalt: Motherboard;Antenne x2
Schnittstelle: I2C;UART;USB 2.0;PCM;GPIO;SDIO;SIM;ADC
Passendes Zubehör: SIMCOM-EVB-KIT
Übertragung: GPRS;EDGE;HSPA+;UMTS;GSM;LTE-FDD;LTE-TDD
Antennen-Art: abgewinkelt;GNSS
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Komponenten: SIM7600E-H
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SIMCOM:
SIMCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.