Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; Micro SIM; Push-Pull; SMT; gold flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM7155-6-1-14-A
Herst.-Nr.:
     SIM7155-6-1-14-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: gold flash
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusematerial: LCP
Nennstrom: 1A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Höhe: 1,43mm
Anzahl Pole: 6
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: Push-Pull
Karten-Art: Micro SIM
Verpackungs-Art: Rolle
Elektrische Montage: SMT
Max. Zyklenanzahl: 5000
Bauart: Ausschalter
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.