Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiF; 1x2,5mm2; Line; Cu; Silikon; gelb; -60÷180°C; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiF; 1x2,5mm2; Line; Cu; Silikon; gelb; -60÷180°C; 100m
Leitungen; SiF; 1x2,5mm2; Line; Cu; Silikon; gelb; -60÷180°C; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-SIF2.50-Y
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiF
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: statische Installationen;flexible Anschlüsse
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,8882*
€ 1,1382*
100
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,33*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 3,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.