Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiF; 1x2,5mm2; Line; Cu; LSZH,Silikon; schwarz; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiF; 1x2,5mm2; Line; Cu; LSZH,Silikon; schwarz; 100m
Leitungen; SiF; 1x2,5mm2; Line; Cu; LSZH,Silikon; schwarz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-SIF2.50-B
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon;LSZH
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiF
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: statische Installationen;flexible Anschlüsse
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,8882*
€ 1,1582*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,314*
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,42*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,47*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 2,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.