Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiD; 1x0,5mm2; Draht; Cu; Silikon; grau; -60÷180°C; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; SiD; 1x0,5mm2; Draht; Cu; Silikon; grau; -60÷180°C; 100m
Leitungen; SiD; 1x0,5mm2; Draht; Cu; Silikon; grau; -60÷180°C; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-SID0.50-GR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     46306
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Wasser
Leitungs-Art: SiD
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: statische Installationen;flexible Anschlüsse
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,378* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.