Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 1Mbps; 3÷30VDC; SMD; LGA8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI8711CD-B-IM
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8711CD-B-IM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: LGA8
Anzahl Eingänge: 1/0
Versorgungsspannung: 3...30V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Mbps
Ausgangs-Art: Open Drain
Isolationsspannung: 5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;LED diode emulator
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.