Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 15Mbps; 3÷30VDC; THT; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI8710AC-B-IP
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8710AC-B-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Hersteller: SILICON LABS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8-GW
Anzahl Eingänge: 1/0
Versorgungsspannung: 3...30V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 15Mbps
Ausgangs-Art: Open Drain
Isolationsspannung: 3,75kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;LED diode emulator
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.